ABB Electrification - HUE SMART DBL. BR. VIPPE ALU. 2CKA006730A0135 - 2CKA006730A0135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Todelt tast
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Aluminium
RAL-nummer (lignende) - 9006
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Friends of Hue
EAN/GTIN
4011395275085
Elnummer
4545394
Leverandørens varenummer
2CKA006730A0135
Typebeskrivelse
6736 FoH-83
Modell / utførelse:
Todelt tast
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
9006
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
Ja
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
63 mm
Høyde:
8 mm
Dybde:
63 mm


