ABB Electrification - IB132-G KAPSLING FOR MS116/MS132, GRÅ/SORT, IP65, Ø=20/25 - 1SAM201911R1010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 118 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MS132
EAN/GTIN
4013614421617
Elnummer
4364200
Leverandørens varenummer
1SAM201911R1010
Typebeskrivelse
IB132-G
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
118 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
194 mm
Dybde:
119 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12


