ABB Electrification - IM FRONT F/KOMFORTBRYTER SORT 2CKA006800A2840 - 2CKA006800A2840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 5 m
Driftsvelger - Ja
Maks. innkoblingstid - 10 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...170 °
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395273746
Elnummer
1471243
Leverandørens varenummer
2CKA006800A2840
Typebeskrivelse
6815-885-101-500
Maks rekkevidde i front:
5 m
Driftsvelger:
Ja
Maks. innkoblingstid:
10 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...170 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
1,1 m
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
60 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005


