Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Impressivo 1-hull kappe uten boks 40/85 Aluminium - 1721S85-83

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo 1-hull kappe uten boks 40/85 Aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677331008

Elnummer

1416912

Leverandørens varenummer

1721S85-83

Typebeskrivelse

Rammer

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Aluminium

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

40 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

85 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

85 mm

KAPPE 1-HULL 40/85MM ALUMINIUM