ABB Electrification - Impressivo 3-hull kappe uten boks 40/85 ANT - 1723S85-81
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme
Antall enheter - 3
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
EAN/GTIN
6418677331077
Elnummer
1416910
Leverandørens varenummer
1723S85-81
Typebeskrivelse
1723S85-81
Monteringsarrangement:
Påveggsramme
Antall enheter:
3
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
7021
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
40 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
85 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
227 mm


