ABB Electrification - Impressivo 4-hull kappe uten boks 40/100 Aluminium - 1724S100-83
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme
Antall enheter - 4
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
EAN/GTIN
6418677331282
Elnummer
1416931
Leverandørens varenummer
1724S100-83
Typebeskrivelse
1724S100-83
Monteringsarrangement:
Påveggsramme
Antall enheter:
4
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Aluminium
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Tverrkanalmontering:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
40 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
100 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
298 mm


