ABB Electrification - Impressivo bryter 3-1 innfelt 1+1+1 POL Hvit - 10631UC-84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Vippebryter 3x1-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 3
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199001210
Elnummer
1416961
Leverandørens varenummer
10631UC-84
Typebeskrivelse
Bryter 3x1-pol, Impressivo semikomplett hvit
Koblingstype:
Vippebryter 3x1-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
3
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9016
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
16 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Varmebryter:
nei
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
70 mm
Enhet høyde:
40 mm
Enhet dybde:
70 mm
Innbyggingsdybde:
18 mm
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


