ABB Electrification - Impressivo bryter 5 innfelt kronevender Hvit - 1065UC-84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Seriebryter
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 2
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6438199001241
Elnummer
1416964
Leverandørens varenummer
1065UC-84
Typebeskrivelse
1065UC-84
Koblingstype:
Seriebryter
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
2
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9016
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
16 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Varmebryter:
nei
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
70 mm
Enhet høyde:
40 mm
Enhet dybde:
70 mm
Innbyggingsdybde:
18 mm
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


