ABB Electrification - IMPRESSIVO DAB+, BT RADIO SETT HV - 2CKA008200A0237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Radio
Monteringsarrangement - Grunnelement med hel dekkplate
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med skrue
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
EAN/GTIN
4011395304518
Elnummer
6403731
Leverandørens varenummer
2CKA008200A0237
Typebeskrivelse
8270 UJ-84-101-500
Modell / utførelse:
Radio
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Radiostyrt:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Settet inneholder innsats 8217 U-101 BT DAB+radio og 8223 U høyttaler. Senterplate 8252-84-101 for DAB+ radio og senterplate 8253-84 for høyttaler, samt 2-hulls hvit 80mm. ramme


