ABB Electrification - IMPRESSIVO DAB+ RADIO SETT HV - 2CKA008200A0234

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - IMPRESSIVO DAB+ RADIO SETT HV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Radio

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med hel dekkplate

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med skrue

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Impressivo

EAN/GTIN

4011395304488

Elnummer

6403730

Leverandørens varenummer

2CKA008200A0234

Typebeskrivelse

8220 UJ-84-101-500

Modell / utførelse:

Radio

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Farge:

Andre

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Radiostyrt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DAB+ radio med vekkeklokke funksjon. Med høykvalitets farge-display for visning av tilleggsinformasjon. Settet inneholder innsats 8215 U-101 DAB+radio og 8223 U høyttaler. Senterplate 8252-84-101 for DAB+ radio og senterplate 8253-84 for høyttaler, samt 2-hulls hvit 80mm. ramme