ABB Electrification - IMPRESSIVO GULVTERMOSTAT HV. - 2TKA00002060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
max kontaktspenning - 230 V
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199003788
Elnummer
5402855
Leverandørens varenummer
2TKA00002060
Typebeskrivelse
5402855
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Utgående produkt.
Termostat med gulvføler.
230 V~, 50 Hz, 15 A / 3450 W, IP 31. Sensor: 3 m NTC 15 kΩ / 25 °C. Bryter med 2-polet brudd, skru terminaler maks. 2x2.5 mm2. Innstillingsområde : +5…+ 45 °C. Hysterese +/- 0,4 °C.
Termostat med gulvføler.
230 V~, 50 Hz, 15 A / 3450 W, IP 31. Sensor: 3 m NTC 15 kΩ / 25 °C. Bryter med 2-polet brudd, skru terminaler maks. 2x2.5 mm2. Innstillingsområde : +5…+ 45 °C. Hysterese +/- 0,4 °C.
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


