ABB Electrification - Impressivo konfortbryter med bevegelsesmelder Hvit - 6816UC-84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Relé
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199001869
Elnummer
1416887
Leverandørens varenummer
6816UC-84
Typebeskrivelse
Komfortbryter 10A, Impressivo semikomplett hvit
Modell / utførelse:
Relé
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
10 A
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
231 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Bryterkapasitet:
3...2300 W
Type feste:
Feste med klo og skrue
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


