ABB Electrification - Impressivo Ladestasjon med MICRO-USB Hvit - 2CKA006400A0005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 100...240 V
Sekundærspenningsområde - 5...5 V
Utgangsstrøm - 1400 mA
Type utgangsspenning - DC
Tilkoblingstype - USB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
EAN/GTIN
4011395151631
Elnummer
1503505
Leverandørens varenummer
2CKA006400A0005
Typebeskrivelse
6470-84-500
Primærspenningsområde:
100...240 V
Sekundærspenningsområde:
5...5 V
Utgangsstrøm:
1400 mA
Type utgangsspenning:
DC
Tilkoblingstype:
USB
Stabilisert:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Ladestasjon med micro USB. Farge: hvit.
Maks: 1400mA.
Maks: 1400mA.


