ABB Electrification - Impressivo påvegg sokkelboks med dobbel stikkontakt Aluminium
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Antall enheter - 2
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199003917
Elnummer
1514307
Leverandørens varenummer
2TKA00002275
Typebeskrivelse
402EL-83
Modell / utførelse
Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Antall enheter
2
Farge
Aluminium
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
16 A
Beskyttende jording
Jordbleck
Antall aktive kontakter (rund)
2
Antall aktive kontakter (flat)
0
Antall aktive pinner (firkantet)
0
Med signallampe
Nei
Antall moduler (ved modulbygging)
0
Antall stikkontakter med bryter
0
Antall faser
1
Avtrykk/indikering
Uten
Tilkoblingstype
Stikklemme
Med hengslet lokk
Nei
Med utvidet berøringsvern
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
RAL-nummer (lignende)
9006
Farge - metallisk
Ja
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Nei
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Nei
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Nei
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Nei
Nominell spenning
250 V
Frekvensområde
50...50 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Enhet bredde
100 mm
Enhet høyde
42 mm
Enhet dybde
145 mm
Sokkelboks med dobbel stikkontakt. Stikkontakten har innstikklemmer som sørger for rask og sikker tilkobling