ABB Electrification - Impressivo POT.METER 1-10V Hvit - 2112UC-84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innfelt
Merkespenning - 230...230 V
Antall moduler (ved modulbygging) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199001777
Elnummer
1471191
Leverandørens varenummer
2112UC-84
Typebeskrivelse
Potensiometer 1-10V, Impressivo semikomplett hvit
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Lysverdiminne:
Ja
Halogenfri:
nei
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...60 Hz
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
53 mm
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


