ABB Electrification - Impressivo Potensialutjevningsstikk Aluminium - 2095UC-83

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo Potensialutjevningsstikk Aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Modell / utførelse - Stikkontakt, dobbelt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Impressivo

EAN/GTIN

6418677330544

Elnummer

1503523

Leverandørens varenummer

2095UC-83

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Modell / utførelse:

Stikkontakt, dobbelt

Monteringsmetode:

Innfelt

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

POTENSIALUTJEVNINGSSTIKK. ALU