ABB Electrification - Impressivo Potensialutjevningsstikk Hvit - 2095UC-84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Modell / utførelse - Stikkontakt, dobbelt
Monteringsmetode - Innfelt
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
EAN/GTIN
6418677330513
Elnummer
1503524
Leverandørens varenummer
2095UC-84
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Modell / utførelse:
Stikkontakt, dobbelt
Monteringsmetode:
Innfelt
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei


