ABB Electrification - Impressivo sensordel M180 Antrasitt - 6800-81-104M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 15 m
Driftsvelger - Ja
Maks. innkoblingstid - 32 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395056264
Elnummer
1416871
Leverandørens varenummer
6800-81-104M
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Maks rekkevidde i front:
15 m
Driftsvelger:
Ja
Maks. innkoblingstid:
32 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...180 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
1,1 m
Maks rekkevidde til siden:
5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
10 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Antrasitt
RAL-nummer (lignende):
7021


