ABB Electrification - IMPRESSIVO® SENTRAL PLATE TF16 TERM ANT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Midtplate
Avtrykk/indikering - Diverse symboler
Anvendelse - Termostat
Farge - Antrasitt
RAL-nummer (lignende) - 7021
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199001005
Elnummer
5402825
Leverandørens varenummer
2TKA00000267
Typebeskrivelse
Senterplate termostat antrasitt
Modell / utførelse
Midtplate
Avtrykk/indikering
Diverse symboler
Anvendelse
Termostat
Farge
Antrasitt
RAL-nummer (lignende)
7021
Scanbart symbol barrierefritt
Nei
Egnet for berøringssensor for BUS system
Nei
Type feste
Skrufeste
Overvåkningsvindu/lysuttak
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med tekstfelt
Nei
Med utskiftbar linse/symbol
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP31
Slagfasthet
IK00
Bredde
63 mm
Høyde
63 mm
Dybde
17 mm
Senterplate, for termostat, Impressivo, antrasitt