ABB Electrification - Impressivo Signal sentral plate signallys Hvit - V-84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
MidtplateAvtrykk/indikering:
AndreAnvendelse:
SignalereGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Midtplate
Avtrykk/indikering - Andre
Anvendelse - Signalere
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
EAN/GTIN
6418677330100
Elnummer
6307509
Leverandørens varenummer
V-84
Typebeskrivelse
V-84
Modell / utførelse:
Midtplate
Avtrykk/indikering:
Andre
Anvendelse:
Signalere
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
63 mm
Høyde:
39 mm
Dybde:
63 mm


