Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Impressivo vippe dobbel-dimmer Pure steel - 6545-866

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo vippe dobbel-dimmer Pure steel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Todelt tast

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395087275

Elnummer

1416630

Leverandørens varenummer

6545-866

Typebeskrivelse

Senterplate dobbel dimmer Pure

Modell / utførelse:

Todelt tast

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Farge:

Edelstål

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Edelstål

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

63 mm

Høyde:

63 mm

Dybde:

22 mm

Senterplate Impressivo for dobbeldimmer, pure steel. Passer til 6565U.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien