ABB Electrification - Impressivo WLAN Internett Radio komplett Hvit - 2CKA008200A0156

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo WLAN Internett Radio komplett Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Radio

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med hel dekkplate

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med skrue

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395157251

Elnummer

6403706

Leverandørens varenummer

2CKA008200A0156

Typebeskrivelse

8240-84-500

Modell / utførelse:

Radio

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Internettradio sett komplett med innsats, høytaler, sentralplate og ramme.
Internett radio som kobles opp mot WLAN slik at du har tusenvis av kanaler å velge mellom. Internettradioen har en egen IP adresse slik at alle innstillinger slik som favorittlister etc. gjøres via pc. Internettradioen har også en innebygget UPnP klient som gjør avspilling fra en UPnP server mulig.