ABB Electrification - IMPRESSIVO® INNFELT TERMOSTAT TF16 MED GF HVIT - 2TKA00002923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199004679
Elnummer
5402813
Leverandørens varenummer
2TKA00002923
Typebeskrivelse
TF16-15-84
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...60 °C
Utvendig føler:
Ja
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9016
Høyde:
71 mm
Bredde:
71 mm
Dybde:
41 mm
Diameter:
100 mm
Klasse for temperaturregulator:
I
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
kobles til et sentralisert tidsursystem.
NTC sensor 3 m, kan forlenges med kabel 2 x 1,5 mm². Resistor 25°C 10 k. 2-pol bryter av/på. IP 31.
Leveres med gulvføler og sentralplate, ramme bestilles i tillegg.