ABB Electrification - IMPULSRELE E 257 C003-24 - 2CSM417000R0211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mekanisk, gruppebryter
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 21,6...26,4 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542540700
Elnummer
1404258
Leverandørens varenummer
2CSM417000R0211
Typebeskrivelse
E257 C003-24
Funksjon:
Mekanisk, gruppebryter
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
21,6...26,4 V
Type styrespenning 1:
AC
Nominell brytestrøm:
16 A
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
65 mm
Antall vekselkontakter:
3
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
10,8...13,2 V
Type styrespenning 2:
DC
Matespenningsområde:
12...24 V
Type matespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
3000 W
Maks lysrørslast:
1800 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
3000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
2500 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
8 A
Manuell drift:
Ja
trykkbryter. Ideell for lysstyring fra forskjellige plasser.
E 257 C og E 258 C har integrert en sentral styrefunksjon (På og Av) som gjør at mange enheter kan bli styrt fra et par normalt åpne trykkbrytere. Ved bruk av E 250 GM gruppemodul kan det også genereres undergrupper av releer. Dette muligjør sentral styring av alle undergruppene individuelt i tillegg til felles styring av alle enheter samtidig. Sentralkretsen kan spenningsettes konstant for å deaktivere lokal styring.
På E257 C må den sentrale styringen (Av/På) tilføres spenning fra samme linje som de lokale
trykkbryterne. Ved bruk at E 258 C kan det brukes separat forsyning med en annen spenning ved behov.


