ABB Electrification - Indoor Passive IR Motion Dete - 2CSY255701R0105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Strekning
Kilemodell - Ja
360° konvertibel - 1400 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542557012
Elnummer
6202229
Leverandørens varenummer
2CSY255701R0105
Typebeskrivelse
SMD-W1.1A
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Strekning
Kilemodell:
Ja
360° konvertibel:
1400 mA
Driftsspenningsområde:
3...3 V
Anti-mask funksjon:
Ja
Høyde:
62 mm
Bredde:
115 mm
Dybde:
50 mm


