Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Innleggskilt m/ PILSYMBOL - 1SFA611930R1034

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Innleggskilt m/ PILSYMBOL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Flat

  • Farge - Andre

  • Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "Pil"

  • Påtrykt - Andre

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500311172

Elnummer

4373141

Leverandørens varenummer

1SFA611930R1034

Typebeskrivelse

MA6-1034

Konstruktionstype:

Flat

Farge:

Andre

Påtrykk av ISO-symbol:

Symbol "Pil"

Påtrykt:

Andre

Form:

Rektangulær

Inngraveringsmulighet:

Ja

Bredde:

27 mm

Høyde:

1 mm

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

Ja

Egnet for indikatorlampe:

Ja

Egnet for soppformede trykknapper:

Ja

Egnet for signallampe:

Ja

Egnet for vendebryter:

Ja

Skilt for trykknapper og vendere/vribrytere modulær og kompakt 22mm. 1, 2 og 3 posisjoner med tekst eller symbol i størrelse 12 x 27mm og 15 x 27mm, fåes også uten tekst/symbol. Skiltholder må bestilles separat.