ABB Electrification - Innleggskilt m/tekst I - 1SFA611930R1063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "II"
Form - Rektangulær
Bokstavelig avtrykk - Uten
Inngraveringsmulighet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500546536
Elnummer
4373126
Leverandørens varenummer
1SFA611930R1063
Typebeskrivelse
MA6-1063
Farge:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "II"
Form:
Rektangulær
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Inngraveringsmulighet:
Ja
Bredde:
27 mm
Høyde:
1 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja


