ABB Electrification - Innleggskilt m/tekst: O - I - 1SFA611930R1070

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Innleggskilt m/tekst: O - I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I-0"

  • Påtrykt - Andre

  • Form - Rektangulær

  • Egnet for trykknapper - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500546567

Elnummer

4373161

Leverandørens varenummer

1SFA611930R1070

Typebeskrivelse

MA6-1070

Farge:

Andre

Påtrykk av ISO-symbol:

Symbol "I-0"

Påtrykt:

Andre

Form:

Rektangulær

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

Ja

Egnet for indikatorlampe:

Ja

Egnet for soppformede trykknapper:

Ja

Egnet for signallampe:

Ja

Egnet for vendebryter:

Ja

Skilt for trykknapper og vendere/vribrytere modulær og kompakt 22mm. 1, 2 og 3 posisjoner med tekst eller symbol i størrelse 12 x 27mm og 15 x 27mm, fåes også uten tekst/symbol. Skiltholder må bestilles separat.