ABB Electrification - INNSATS, DAB+, BT RADIO - 2CKA008200A0279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Radio
Monteringsarrangement - Basiselement
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med skrue
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395304969
Elnummer
6403733
Leverandørens varenummer
2CKA008200A0279
Typebeskrivelse
8217 U-101-500
Modell / utførelse:
Radio
Monteringsarrangement:
Basiselement
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Radiostyrt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei