ABB Electrification - INNSATS FOR HØYTALER UTTAK, STEREO - 0248.00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Høyttalerkontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Grå
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677331367
Elnummer
1503542
Leverandørens varenummer
0248.00
Typebeskrivelse
0248.00
Anvendelse:
Høyttalerkontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Grå
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
4
Monteringsarrangement:
Basiselement
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Skrå
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
40 mm
Enhet dybde:
71 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


