ABB Electrification - INNSATS KOMFORTBRYTER 6815U - 6815U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Triac
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Merkestrøm - 1,3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395061008
Elnummer
1416880
Leverandørens varenummer
6815U
Typebeskrivelse
6815 U
Modell / utførelse:
Triac
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Merkestrøm:
1,3 A
Monteringsarrangement:
Basiselement
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Bryterkapasitet:
40...300 W
Brytekapasitet HVAC:
0...0 W
Type feste:
Feste med klo og skrue


