ABB Electrification - INNSATS KOMFORTBRYTER SLAVE - 2CKA006400A0091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Nominell spenning - 230 V
Min. dybde på apparatboks - 32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395274101
Elnummer
1471237
Leverandørens varenummer
2CKA006400A0091
Typebeskrivelse
6440/05 U-500
Monteringsmetode:
Innfelt
Nominell spenning:
230 V
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


