Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - INNSATS RF-RELE 6401 2300W/VA - 6401-0-0048

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - INNSATS RF-RELE 6401 2300W/VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Relé

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Svart

  • Merkestrøm - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395991299

Elnummer

1478095

Leverandørens varenummer

6401-0-0048

Typebeskrivelse

6401 U-102

Modell / utførelse:

Relé

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Svart

Merkestrøm:

10 A

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Bryterkapasitet:

0...2300 W

Antall kanaler:

1

Type feste:

Feste med klo og skrue

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innsats for bevegelsesmeldere, komfortbrytere, timere. For glødelamper, 230V halogenlamper og lavvolt halogenlamper styrt av trafo.