Utgått

ABB Electrification - INNSATS TERM. TF16 MED GF. - 2TKA00002848

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Andre

  • Type spenningsforsyning - 230 V AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199004556

Elnummer

5402811

Leverandørens varenummer

2TKA00002848

Typebeskrivelse

TF16-15U

Modell / utførelse:

På/av

Monteringsmetode:

Innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Farge:

Andre

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Måleområde:

0...60 °C

Utvendig føler:

Ja

Termisk feedback:

Uten

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med display:

nei

Betjening:

Vri

Tildekket betjening:

nei

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

Eksplosjonssikker:

nei

Høyde:

71 mm

Bredde:

71 mm

Dybde:

29 mm

Diameter:

100 mm

Klasse for temperaturregulator:

I

Standby strømforbruk (solstandby):

3 W

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Termostat med gulvføler. Maks 3600W, 230V +10 %, -10 %. 50 Hz. Innstillingsområde 0...+60°C. Temperatur senkning via ekstern inngang : 3...10ºC. Merk at for å sikre energieffektivitet må styringen av temperatursenkingen
kobles til et sentralisert tidsursystem.
NTC sensor 3 m, kan forlenges med kabel 2 x 1,5 mm². Resistor 25°C 10 k. 2-pol bryter av/på. IP 31.
Leveres med gulvføler. Sentralplate i hvit, antrasitt, aluminium eller pure steel, samt ramme bestilles i tillegg.