ABB Electrification - INNSATS USB LADER 2 X 700MA - 2CKA006400A0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 100...240 V
Sekundærspenningsområde - 5...5 V
Utgangsstrøm - 1400 mA
Type utgangsspenning - DC
Tilkoblingstype - USB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395151594
Elnummer
1517963
Leverandørens varenummer
2CKA006400A0002
Typebeskrivelse
6472 U-500
Primærspenningsområde:
100...240 V
Sekundærspenningsområde:
5...5 V
Utgangsstrøm:
1400 mA
Type utgangsspenning:
DC
Tilkoblingstype:
USB
Stabilisert:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Dobbel USB lader for lading av mobiler og andre elektroniske enheter. Usb laderen er utstyrt med to USB-A porter som gjør at du kan lade to enheter samtidig. Med elektronisk kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse. Senterplate 2539-214 (Jussi) eller 1766-xx (Impressivo) bestilles seperat.


