Utgått

ABB Electrification - INNSATS USB LADER 3A / 2 X 1. 2CKA006400A0094 - 2CKA006400A0094

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - INNSATS USB LADER 3A / 2 X 1. 2CKA006400A0094

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 100...240 V

  • Sekundærspenningsområde - 5...5 V

  • Utgangsstrøm - 3000 mA

  • Type utgangsspenning - DC

  • Tilkoblingstype - USB

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395276471

Elnummer

1517973

Leverandørens varenummer

2CKA006400A0094

Typebeskrivelse

6472 U-500-101

Primærspenningsområde:

100...240 V

Sekundærspenningsområde:

5...5 V

Utgangsstrøm:

3000 mA

Type utgangsspenning:

DC

Tilkoblingstype:

USB

Stabilisert:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Dobbel USB lader for lading av mobiler og andre elektroniske enheter. Usb laderen er utstyrt med to USB-A porter som gjør at du kan lade to enheter samtidig. Med elektronisk kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse. Senterplate 2539-214 (Jussi) eller 1766-xx (Impressivo) bestilles seperat.