ABB Electrification - INNSATS WLAN ACCESS POINT - 2CKA008100A0359
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks dataoverføringshastighet - 150 Mbit/s
Frekvensbånd - 2,4 GHz
Radioprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n
Koding - Andre
Tilkobling for ekstern antenne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395218723
Elnummer
6943640
Leverandørens varenummer
2CKA008100A0359
Typebeskrivelse
8186/31-101-500
Maks dataoverføringshastighet:
150 Mbit/s
Frekvensbånd:
2,4 GHz
Radioprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Koding:
Andre
Tilkobling for ekstern antenne:
nei
Kan administreres:
Ja
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps LAN:
2
Antall 10/100/1000 Mbps LAN-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
1
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Brannmur:
nei
Datakapasitet til brannmur:
0 GBit/s Gbit/s
VPN-sikkerhet:
Ja
Brofunksjon:
Ja
Repeater-funksjon:
Ja
Power over Ethernett:
nei
Farge:
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
For 19 tommers-montering:
nei
Egnet for himling:
nei
Innbygging:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Mastefeste:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Veggmontering:
nei
Antall brukere:
5
Stikkontaktadapter:
nei