Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Innspole 220 - 230V AC/DC - 1SDA038302R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Innspole 220 - 230V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...240 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644383022

Elnummer

4376626

Leverandørens varenummer

1SDA038302R0001

Typebeskrivelse

SHUNT CLOSING RELEASE 220/240V E1/6-T8

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

220...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Innspole -YC