Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Innspole 30V AC/DC - 1SDA038297R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Innspole 30V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 30...30 V

  • Nominell matespenning ved DC - 30...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644382971

Elnummer

4376621

Leverandørens varenummer

1SDA038297R0001

Typebeskrivelse

SHUNT CLOSING RELEASE 30V E1/6-T8

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

30...30 V

Nominell matespenning ved DC:

30...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

30...30 V

Innspole -YC