Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - INNTAKSSKAP M/FASESKINNER 400A - 2CGX063301116

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - INNTAKSSKAP M/FASESKINNER 400A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell strøm - 400 A

  • Beskyttelsesklasse skap (IP) - Andre

  • Montering - Nedgravingssokkel

  • Antall poler - 4

  • Nominell spenning - 400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980049332

Elnummer

1145408

Leverandørens varenummer

2CGX063301116

Typebeskrivelse

KSIP 412D NOG

Nominell strøm:

400 A

Beskyttelsesklasse skap (IP):

Andre

Montering:

Nedgravingssokkel

Antall poler:

4

Nominell spenning:

400 V

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Farge:

Grønn

Bredde:

210 mm

Høyde:

928 mm

Dybde:

205 mm

Støtter automatisk bytte:

Ja

Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:

IP20

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Med jording:

nei

Fot:

nei

Inkludert gulvplate:

nei

Med monteringsplate:

nei

Inntaksskapet leveres komplett med faseskinner 400A og PE-/PEN-skinne. Skapet er galvanisert og grønnlakkert i RAL 6012 og har ekstra korrosjonsbeskyttelse på fundamentet