ABB Electrification - Inntaksskap SLKU med SSK grå RAL7035 6 kant lås med 1 x DK95 og 2 x SLK160 PEN klemmer og klaver - 1SEP408349R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 900 mm
Bredde - 194 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840059097
Elnummer
1144299
Leverandørens varenummer
1SEP408349R0001
Typebeskrivelse
1144299
Høyde:
900 mm
Bredde:
194 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
Inntaksskap SLKU med SSK grå RAL7035 6 kant låsleveres med 1 x DK95 og 2 x SLK160 PEN klemmer og klaver


