ABB Electrification - Inntaksskap type SLKU med samleskinner grå RAL7035 6-kant lås
Elnummer 1144231
Lev. Varenr. NHP 150193R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 900 mm
Bredde - 194 mm
Avdekningens farge - Andre
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare