ABB Electrification - Inntaksskap Type SLKU med samleskinner grønn RAL6012 3-kant lås
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 900 mm
Bredde - 194 mm
Avdekningens farge - Andre
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840052227
Elnummer
1144297
Leverandørens varenummer
NHP 150193R0012
Typebeskrivelse
1144297
Høyde
900 mm
Bredde
194 mm
Avdekningens farge
Andre
Dybde
230 mm
Inntaksskap Type SLKU med samleskinner grønn RAL6012 3-kant lås