ABB Electrification - Installasjonssett RNF1, 1FB - 2CPX045956R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Andre
Se tilgjengelige varianterMonteringsbøyle

Bredde:

0 mm
Se tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter70 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter204 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter325 mm
Se tilgjengelige varianter425 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter625 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter825 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm

Høyde:

50 mm
Se tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter204 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter700 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm
Se tilgjengelige varianter2100 mm

Dybde:

250 mm
Se tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter36 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter105 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter2120 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Dybde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TriLine Tavlesystem

EAN/GTIN

4011617459569

Elnummer

2405706

Leverandørens varenummer

2CPX045956R9999

Typebeskrivelse

RNF1

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

0 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

250 mm

Installasjonssett RNF1, 1FB