ABB Electrification - Installasjonssett WNF2, 2FB - 2CPX045962R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 500 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Type overflate - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617459620
Elnummer
2405722
Leverandørens varenummer
2CPX045962R9999
Typebeskrivelse
WNF2
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
500 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
65 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


