ABB Electrification - INTERFACE/HJELPE KONTAKT SN201-IH - 2CSS200923R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 9
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542104858
Elnummer
1630691
Leverandørens varenummer
2CSS200923R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Apparatmontering:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
9
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A


