ABB Electrification - Internet gatew EIB A (IN/S4.1) - 2CDG110202R0011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Internet gatew EIB A (IN/S4.1)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall utganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779962377

Elnummer

4544208

Leverandørens varenummer

2CDG110202R0011

Typebeskrivelse

AA/S 4.1.2

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall utganger:

4

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Med LED-visning:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Utgangsstrøm:

20...20 mA

Sekundærspenningsområde:

0...10 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

64,5 mm

4-Kanal analog utgang. Den analoge aktuatoren konverterer KNX-telegrammer til spennings- (0...10V) eller strømsignaler (0...24mA). Disse analoge utgangssignalene brukes til å påvirke regulatoriske prosesser. For eksempel kan enheter for oppvarming, klimaanlegg eller ventilasjonsapplikasjoner justeres i drift avhengig av signalene, som overføres via bussystemet. Denne analoge aktuatoren er en 4 modul DIN-enhet. ABB i-bus-tool støttes for avansert diagnose og forbedret igangkjøring.