ABB Electrification - Internet gatew EIB I (IN/S3.1) - 12021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Modell / utførelse - Multigrensesnitt
Monteringsmetode - Andre
Protokoll - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4260187361684
Elnummer
4544207
Leverandørens varenummer
12021
Typebeskrivelse
4544207
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Modell / utførelse:
Multigrensesnitt
Monteringsmetode:
Andre
Protokoll:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Kan oppdateres:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
DUODMX GATEWAY er toveis KNX- grensesnitt til DMX-verden – enkel å konfigurere og fleksibel i bruk. To konfigurerbare DMX-grensesnitt, hver med 512 kanaler, tillater uavhengig kontroll av to DMX-verdener. Med de toveis SR-versjonene kan du kontrollere DMX med KNX og omvendt. Ulike enhetsvarianter og alternativt for trådløst LAN tillater bruk i nesten alle scenarier. Koble enkelt kanaler og scener til KNX-adresser ved hjelp av Drag 'n' Drop. Den profesjonelle DMX-konfigurasjonsprogramvaren «DMX-Configurator» gjør det mulig. Med gratisappen for iOS® og Android® kan du også kontrollere de frittstående versjonene intuitivt og praktisk – uten noe bussystem i det hele tatt. På grunn av sine kompakte dimensjoner og ulike monteringsmuligheter er DUODMX GATEWAY ideell for ettermontering i tak. Et adapter for montering på DIN-skinne er tilgjengelig som ekstrautstyr.