ABB Electrification - Internet gateway AN (IN/S1.2) - 2CDG110274R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Grensesnitt, belysningssystem/DALI
Monteringsmetode - REG
Protokoll - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779067218
Elnummer
4544206
Leverandørens varenummer
2CDG110274R0011
Typebeskrivelse
DG/S2.64.5.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Grensesnitt, belysningssystem/DALI
Monteringsmetode:
REG
Protokoll:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Antall kanaler:
2
Maks. antall enheter per kanal:
64
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
100...240 V
Spenningstype:
AC
Effektforbruk:
4 W
Avhengig av:
nei
Visualisering:
nei
Web-Server:
nei
Radiogrensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


