ABB Electrification - Internet gateway IS (IN/S1.1) - 2CDG110273R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Grensesnitt, belysningssystem/DALI

  • Monteringsmetode - REG

  • Protokoll - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779067201

Elnummer

4544205

Leverandørens varenummer

2CDG110273R0011

Typebeskrivelse

DG/S1.64.5.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Grensesnitt, belysningssystem/DALI

Monteringsmetode:

REG

Protokoll:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Antall kanaler:

1

Maks. antall enheter per kanal:

64

Demonteringbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Kan oppdateres:

Ja

Driftsspenningsområde:

100...240 V

Spenningstype:

AC/DC

Effektforbruk:

2 W

Avhengig av:

nei

Visualisering:

nei

Web-Server:

nei

Radiogrensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Dali 2 sertifiserte gatewayer med 1 eller 2 kanal 16(x2) grupper 64(x2) adresser for Dali forkoblinger og drivere. Her kan det velges om man vil ha grupper og eller enkelt konfigurerte DALI lamper. Disse finnes i standard versjon som tar alle typer drivere og ballaster utenom DT8 og en premium variant som har alle funksjoner. Begge typer har og mulighet for kontroll av nødlys. I tillegg har premium versjonen farge kontroll både for RGBW og Tuneable white. Her er det og mulig å sette flere typer sekvenser og lage scener med forskjellige farger. Enten nyanser i hvit eller forskjellig RGBW farger. Dette kan og settes some en automatikk (HCL) gjennom dagsrytmen. DALI adresser settes enkelt med ABB i-bus-tool. Det finnes og en genial mulighet for enkel tillegging av nye ballaster/drivere. Her kan man og teste programmet og enhetene eller diagnostisere på feilmeldinger, konflikter etc.